曜日別特売
モノタロウ

インクリーザー DV

インクリーザー DV - モノタロウインクリーザー DV - モノタロウインクリーザー DV - モノタロウインクリーザー DV - モノタロウインクリーザー DV - モノタロウインクリーザー DV - モノタロウインクリーザー DV - モノタロウインクリーザー DV - モノタロウ
(5件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV内容量1個
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41964415-50×40
34
37(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41964424-65×40
91
100(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41964433-65×50
68
75(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41964449-75×40
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41964458-75×50
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41964467-100×40
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41964476-100×50
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41964485-125×100
219
241(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月27日
41964494-150×100
349
384(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、3が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41964485-01170532DV-IN- DVインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170532DVインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
489
税込538
ナショナルブランドの相当品です
41964494-01170557DV-IN- DVインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170557DVインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
759
税込835
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 用途外

いい感じで利用することができました。加工も必要なくうまくいきました。ありがとうございました。

対象商品 : 41964476
2022-11-11
用途: 船台の排水口キャップに使用しました。
飲食業

注文から次の日には届きました。いつも迅速な対応に、感謝しています。

対象商品 : 41964467
2022-06-22
用途: 排水管の引き回し作業で
教育・研究機関

自宅周りの排水管を通す作業で利用しています。値段の割にはしっかりしており、強度も十分ありそうです。プライベートブランドで安価に変えますので普段使いとしても多く利用したいです。

対象商品 : 41964433
2021-07-06
用途: 異径の塩ビ管を接続するときに使用しています。

当たり前ですが、バリ等がなくとても精度の良い頑丈な商品です。

対象商品 : 41964449
2022-07-10
用途: 排水管
建設業・工事業

商品管理用のシールですが、剥がしづらい粘着剤が使われています。見た目上それを剥がしたい時に本作業以上に手間暇がかかって大変苦労する。この頃は、百均商品でもあまり見かけません。改善を期待します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。担当部署に申し伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする