ガソリンエンジンインバータ発電機

ガソリンエンジンインバータ発電機 - デンヨーガソリンエンジンインバータ発電機 - デンヨー

ポータブル発電機にスタイリッシュさを。
様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。
直流12Vアクセサリソケット搭載。
スマートコック搭載により始動が簡単。
モータ始動時に便利なブースト機能。

電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7全長(mm)555電流(A)18全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41964187GE-1800SS-IV
335,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする