ガソリンエンジンインバータ発電機

ガソリンエンジンインバータ発電機 - 新ダイワ

現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。
機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。
起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。

定格電圧(V)【直流】100、【交流】12定格周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)全長(mm)555形式多極回転界磁形型全幅(mm)300全高(mm)470定格電流(A)【直流】18、【交流】3使用燃料レギュラーガソリン連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル)乾燥質量(kg)25エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷)過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター定格出力(kVA)1.8エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4(規定)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41964196IEG1800M-Y
312,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする