モノタロウ

チーズ 大曲り VU90°

チーズ 大曲り VU90° - モノタロウチーズ 大曲り VU90° - モノタロウチーズ 大曲り VU90° - モノタロウチーズ 大曲り VU90° - モノタロウチーズ 大曲り VU90° - モノタロウチーズ 大曲り VU90° - モノタロウ
(11件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41965788-50無圧
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
41965797-75無圧
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
41965806-75×50無圧
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
41965815-100無圧
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
41965824-100×50無圧
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
41965833-100×75無圧
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

対象商品 : 41965806
2025-08-05
用途: お値打ち
有限会社 奥田管工建設業・工事業

管材屋より安いです
メーカーもしっかりした物です
到着も早いので助かっています

2025-08-23
用途: 排水工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

メインと支管の合流に欠かせない材料なので、モノタロウブランドであると助かりました。

対象商品 : 41965788
2024-10-08
用途: ユニットバス排水管

大曲がりなので排水がぶつかる事なくうまく流れている感じで非常に良いです。

対象商品 : 41965833
2024-01-14
用途: 排水管交換
不動産業

排水管の修理交換時に、排水の流れを考慮して、チーズからこちらの大曲チーズに使用してみたが、今のところ、まったく問題なく排水できている。

対象商品 : 41965788
2023-05-08
用途: 補修作業
建設業・工事業

割れた排水管の補修交換に使用しましたが、他メーカー品と質感も変わらず安い。

対象商品 : 41965797
2022-09-13
用途: 排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!

対象商品 : 41965797
2022-06-22
用途: 木工所のダストコレクターの配管

木工所のダストコレクターの配管に使用しました。とても割安で、強度なども問題なくとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする