曜日別特売
モノタロウ

インクリーザー VU

インクリーザー VU - モノタロウインクリーザー VU - モノタロウインクリーザー VU - モノタロウインクリーザー VU - モノタロウインクリーザー VU - モノタロウインクリーザー VU - モノタロウインクリーザー VU - モノタロウインクリーザー VU - モノタロウ
(23件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。
全12種類を絞り込む
呼び径
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41965849-50×40無圧
36
40(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965858-65×50無圧
99
109(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月22日
41965867-75×50無圧
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965876-75×65無圧
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965885-100×50無圧
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965894-100×65無圧
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965903-100×75無圧
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965919-125×100無圧
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965928-150×100無圧
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965937-150×125無圧
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965946-200×100無圧
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41965955-200×150無圧
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、7が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 排水吸気弁を接続する為に購入しました

2階に排水配管を施す際に吸気弁を設置したいと思い購入しました排水配管は、50Aですが吸気弁は40Aで十分なのでインクリーザーで落として接続したいと思います。

2025-08-23
用途: ハイブリット給湯器のドレン工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

ドレン工事は必ずモノタロウブランドを使います。ハイブリット給湯器のドレンを雨水系統の埋設VUに導く工事の際に使いました。一個一個請求書に材料の金額を原価で載せていますので、安く請求してくれていると施主様も喜んでくれ、絶対の信頼を得ていますので、助かっています。

2025-06-24
用途: 給水管加工
株式会社 グラノフ農・林・水産業

異形ソケットですが、このサイズの品ぞろえは、なかなかないので、助かります。

2025-02-04
用途: 籾殻輸送に使っています。
農・林・水産業

軽トラに籾殻を積み込むんだけど少し距離があるので、
VU90°チーズにエンジンブロアを接続して風圧で籾殻を運べるようにしました。
以前は籾袋に詰め込んで何往復も運んでいたので作業が楽になりました。
インクリーザーは、籾殻をパイプ取り込む投入口です。

2025-07-08
用途: 排水用
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。安価なのでまたセールの時に購入したいと思います。

対象商品 : 41965903
2024-07-19
用途: 排水用

価格は安くて助かります。製品も他社と同じ作りです。実用としては十分な製品です。

対象商品 : 41965849
2024-03-20
用途: 洗面台の排水配管
建設業・工事業

コスパが良い。格安ですが全く問題なく配管できました。

対象商品 : 41965849
2023-08-25
用途: 排水溝
Calm株式会社卸売・小売業

モノタロウオリジナルの製品ですが、一般的な商品と全く品質に問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする