ひんやりMAX 4ポケット付インナーメッシュベスト

ひんやりMAX 4ポケット付インナーメッシュベスト - PAX-ASIANひんやりMAX 4ポケット付インナーメッシュベスト - PAX-ASIANひんやりMAX 4ポケット付インナーメッシュベスト - PAX-ASIANひんやりMAX 4ポケット付インナーメッシュベスト - PAX-ASIAN
(10件のレビュー)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。

用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業仕様マジックテープ脱着材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット内寸法(mm)130×180内容量1枚
注意
※保冷剤は付属していません。お手持ちの保冷剤またはカイロを使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41965517935
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41965517
2025-06-20
用途: 農作業
森田牧場農・林・水産業

マジックテープで胸まわりのサイズ調整出来るのが良い。
アイシングベストと空調服との併用で作業効率が大幅に上がった。

対象商品 : 41965517
2024-08-27
用途: クラフトウエァのインナ-として使用
その他業種

一着買い無くてはならない物になり、予備として追加購入
畑作業・ウオキング時にエアクラフトを使用これだけでは汗が噴き出る、またこのベストに保冷剤だけでも効果は感じられなく、アエクラフトの内インナとして保冷剤を入れ使用、エアクラフトは外気温をファンで採り込み送付させるので、外気温度と同じなので額から汗が出る、保冷剤を4つポケットに入れ着ると、エア-コンのような冷たいひんやり風にはならない、顔からは汗が出、脚(太もも)も汗が出暑く感じるが、エアクラフト+ひんやりベスト使用中は涼しいという感覚ではないが、背中は水程度の冷たさを1時間程度感じ、使用中にファンを止めると暑く感じ汗が噴き出るので効果があり、予備として追加購入
ポケットいっぱいの大きさの保冷剤を入れるとその重量で後ろに引かれる感じで、エアクラフトの生地と風の強さによっては膨らが少なく感じたり、ファンが肌に接触する感覚がある、保冷剤のマジクテ-プもう少し長く、ベストのマジックテ-プももっと絞れるように襟元にも留めのテ-プが有れば、保冷剤の重さで肩がズレルのを防げるのでは提案します。

1が参考にしています
対象商品 : 41965517
2024-08-05
用途: 空調服の下に使用
その他業種

商品を見るまでは、安いので昆虫採取の網程度の物と期待していなかった。
メッシュ-はしっかりしていてフリ-サイズのマジックテ-プしっかり止まり「使える」これが実感。
希望として背中側の保冷収納箇所は出来るだけ上部にして頸動脈を冷やせ、前面の胸元を留めるマジックテ-プあれば固定でき、遠山の金さんのように肩がズレしなくなるように思われる。

2024-09-14
用途: 洗車
オペレーションサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

買取した車の洗車時に使います。
身体を冷やせるので熱中症対策としては良いです。
ただ難点は汗と結露?でシャツはびしゃびしゃです。
風を送るのと併用すればもっと良いと友人は言ってました

2024-09-17
用途: 小さーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オペレーションサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

女性用ですか?
大柄な私には全く入りません。
以前購入したのは余裕でしたが今回のは女性か細身の男性にしか使えません。
もう少しサイズ感をしっかり説明してほしいです。
無駄なお金を使ってしまいました。
ただモノタロウの商品の80%は良いものが多いです。。。。。。

対象商品 : 41965517
2021-06-21
用途: 現場内の循環バスの運転
浜通り交通株式会社 南部営業所運輸・通信業

メッシュベストの内側に空調ファン付きのシャツを着ています。このベストは胴回りが強力なマジックテープで調整出来るので大変便利で使い易いです。
胸元のポケットはファスナー式にして頂くと、携帯とかが落下しないと思います。

対象商品 : 41965517
2020-07-30
用途: 建築工事

空調服の中に着ている。
背中に保冷剤一つ入れるだけでも全然違う。
ひんやりとしてとてもいいです。
一つ難点はぶかぶか過ぎてマジックテープがやっと使える。

1が参考にしています
対象商品 : 41965517
2019-08-22
用途: 野外での農作業
農・林・水産業

胸元が適度に空いているしふっくら気味の人も調節しやすく楽!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする