曜日別特売

ノックダウンダスター

ノックダウンダスター - 住化エンバイロメンタルサイエンス
(2件のレビュー)

本製品は徘徊性不快害虫用の駆除剤です。
特にヤスデに対して優れた効果を発揮します。
有機リン酸系の駆除剤に比べて即効性に優れています。
接触効果が高い粉剤タイプですので、建物周囲に帯状散布することによりヤスデなどの侵入を防ぎます。

適合害虫クロアリ・ヤスデ・ワラジムシ・ダンゴムシ・ムカデ・ゲジゲジ等散布量20~50g/m2利用場所屋外効果【ノックダウンダスター】クロアリ:4分、ヤスデ:7分、ワラジムシ:20分、ダンゴ虫:25分内容量1袋(10kg)
注意
※ご使用の際はラベルの使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41965964-
オープン
8,190
9,009(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 家の周りの害虫に
その他業種

ヤスデの大量発生に短時間で効果絶大です。夕方撒けば朝には結果が待っています。

対象商品 : 41965964
2023-04-01
用途: 害虫駆除
サービス業

ヤスデが大量発生したので、散布しました。
効果はかなり強力ですが、粉が微細なので、散布器に装てんするのが厄介です
舞い上がってしまうので、気を付けて撒かないと吸いそうで怖いです。
ピンポイントで撒くように使い分けてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする