曜日別特売

ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル

ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

ほしかった機能を"たす"ことでケアする人も、ケアされる人も"たすけ"たい。
みんなが"たすけあ"える社会を目指す「たすけあ」シリーズのフラットファイル。
書類の抜き差しが素早く簡単、ワンタッチサイドインとじ具の利用者カルテ用ファイル。
ご利用者様の個人情報管理に使うためのフラットファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。
書類の抜き差しが素早く簡単に出来るワンタッチサイドインとじ具です。
ファイルカード紙に全面ラミネート加工したの表紙は、耐久性が高く長くきれいに使えます。
タイトルラベルが貼りやすく、はがしやすいので、貼り替えて継続して使えます。
名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃う、タイトルガイド入りの背表紙です。
利用者様を表紙の色で識別管理も出来る、ブルー・ピンク・グリーン3色のカラーバリエーションです。
たすけあシリーズ 利用者カルテ用インデックス(98-078)との組み合わせで、より便利にご利用いただけます。

穴数2サイズA4規格A4-S背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)PPラミネート材質(とじ具)PS・PP収納枚数(枚)最大180(PPC用紙)グリーン購入法適合内容量1パック(10冊)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41966375FL-805FF(98058)ブルー
1,300
829
912(税込)
当日出荷
41966384FL-805FF(98059)ピンク
1,300
829
912(税込)
6日以内出荷
41966393FL-805FF(98060)グリーン
1,300
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】介護市場向け文具「たすけあ」ファイルシリーズ_利用者カルテフラットファイル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41966375
2021-06-14
用途: 患者さんのサマリーなどの保存に使用
富士見台歯科医院医療・福祉・介護関連業

家族や医療機関から後日もらう資料などもあるので、資料のファイリングが前後する事があるので、資料の出し入れ可能なリングなどのタイプもあると良いなと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする