ファイル たすけあ 提供票ファイル

ファイル たすけあ 提供票ファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 提供票ファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 提供票ファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 提供票ファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 提供票ファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 提供票ファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイル たすけあ 提供票ファイル - PLUS(プラス)[文具]

ほしかった機能を"たす"ことでケアする人も、ケアされる人も"たすけ"たい。
みんなが"たすけあ"える社会を目指す「たすけあ」シリーズのリングファイル。
毎月届くサービス提供票の管理がしやすいリングファイル、閲覧もしやすく耐久性も高い樹脂製のあ~わ行インデックス付き。
毎月届くサービス提供票の管理に最適なリングファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。
A4フルカバーフロントポケット付きなので、届く書類を仮保管出来ます。
印刷済のインデックスが付属しているで、作成の手間がありません。
インデックスが樹脂製なので、耐久性が高く長くキレイに使用出来ます。
棚から取り出し易い指かけカーブのある背表紙です。
名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃うタイトルラベルガイドのある背表紙です。
丈夫な樹脂製(ポリプロピレン)表紙です。
しっかり書類とインデックスをホールド出来る金属製2穴とじ具はリング式で、検索や閲覧に適します。

穴数2付属品専用インデックス(98-079あ~わ行)付属(項目印刷済)材質<表紙>ポリプロピレン、<とじ具>金属ネイビーサイズA4規格A4-S背幅(mm)34穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×250収納枚数(枚)210(PPC用紙)(インデックス除く)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41966409FL-806RF(98068)
950
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】介護市場向け文具「たすけあ」ファイルシリーズ_提供票ファイル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする