曜日別特売

たすけあ インデックス

たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックス - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

インデックスを作成する手間とコストを削減する、軽くて丈夫な樹脂製の印刷済みインデックスで、介護現場のお困りごとを解決します。
「たすけあ」シリーズのA4(タテ)2穴タイプのファイルに使用できるインデックスです。
項目の文字が小さくなり過ぎないように検索できる設計にしました。
樹脂製なので軽くて丈夫で長くきれいに使用できます。
リングファイルだけでなく、フラットファイルとの組み合わせもお勧めします。

材質ポリプロピレングレー規格A4-S穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
注意
※このインデックスは2穴の穴の中央からインデックスの山の端までの幅は210mmです。
※この商品を「たすけあ」シリーズ以外のファイルに使用すると、表紙からインデックス部分がはみ出る場合がございます。
※「たすけあ」以外のA4サイズ2穴ファイルでご使用の際はリングの先端からファイルの表紙の端までの寸法を測ってからご利用ください。
(インデックスがはみ出さないサイズか、確認してからご使用になることをお勧めします。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41966418FL-807IS(98078)1セット利用者カルテ用
440
379
417(税込)
5日以内出荷
41966427FL-807IS(98079)1セットあ~わ行
440
409
450(税込)
当日出荷
52223125FL-809IS(98080)1セットレセプション用12ヶ月(4月はじまり)
530
449
494(税込)
当日出荷
52881579FL-807IS(98081)1セット(2組)印字なし
440
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】介護市場向け文具「たすけあ」ファイルシリーズ_印刷済みインデックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41966427
2022-07-04
用途: 使いやすい
医療・福祉・介護関連業

使いやすい状態になっていますが、発注後納品までの時間をもっと短くしてほしい

対象商品 : 52881579
2020-02-16
用途: 仕入先ごとのインデックス
株式会社旭光

テプラで仕入先を貼って 繰り返し現場ごとに使えるので すぐれものです。今まで 色用紙で仕分けをしてインデックスを手書きで入れてました。作業の効率化がはかれます。追加で注文いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする