ユニット
たれ幕
大きく垂らして、意識は高揚!
手軽なサイズで掲示しやすい。
設置しやすい一間サイズ。
材質
ターポリン(ハトメ穴4・ヒモ付)
寸法(mm)
1800×450×0.35厚
質量(g)
450
タイプ
壁面取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41967154
HO-5931
STOP熱中症
¥
2,880
¥
2,498
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り6点です
41967179
HO-5061
熱中症を防ごう!
¥
2,880
¥
2,198
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り15点です
41967163
HO-5161
熱中症に気をつけよう!
¥
2,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください