曜日別特売

センサ

センサ - azbil(旧:山武)

YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。

仕様●追加処理:IP67仕様●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦD):15●保護管長(L)(mm):250材質SUS316(保護管)タイプセパレート形シングルエレメント種類フランジ固定形/セパレート形規格JIS C 1604内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41968728YYP4PM15250B3RPE
130,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする