新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)300スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品内容量1個