曜日別特売

コウデンセンサ

コウデンセンサ - azbil(旧:山武)コウデンセンサ - azbil(旧:山武)
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)コードコード2m使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・標準タイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41970085HPX-EG50-1S-L02
29,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする