チヨウセツケイ

チヨウセツケイ - azbil(旧:山武)チヨウセツケイ - azbil(旧:山武)

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。

電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41970128C7GA4A0100D00
264,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする