曜日別特売
モノタロウ

伸縮式ラック 足下整理用

伸縮式ラック 足下整理用 - モノタロウ伸縮式ラック 足下整理用 - モノタロウ伸縮式ラック 足下整理用 - モノタロウ伸縮式ラック 足下整理用 - モノタロウ
(9件のレビュー)

デスク下の空間を整理するのに最適です。
横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。
40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。

用途デスクの足下周辺の整理に仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側材質スチール(本体・棚板)幅(mm)約390~610質量(kg)約2.4高さ(mm)約450奥行(mm)約240耐荷重(kg)約12キャスターありキャスター径(Φmm)40内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※横幅や39~62cmの範囲で使用してください。伸ばしすぎると破損の原因になります。
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となるので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41970295-ブラック約390~610×約240×約450112
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【伸縮式ラック 足下整理用 】デスクの足下周辺の整理に! .
この動画は、2が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 机の下、足元の有効利用
諸島不動産業

構築も簡単で便利に使っています。
左右の繋ぎがもう少し強ければいい、広めにセットした時に外れやすい

対象商品 : 41970295
2025-10-15
用途: フットケアの作業時の、ケア製品や道具を置く。
足と足爪ケアの専門家指宿サービス業

キャスター付きなので便利。高さも、丁度良かったですね。

2025-09-22
用途: オフィスで使用
卸売・小売業

昔の規格の机では、このタイプしか使えませんが安価なので助かっています。
2段にできればもっといいのですが、ファイルケースを使用して工夫して使っています

2025-03-04
用途: 机下の整理棚として
サービス業

横に伸縮するので好みの幅に調節可能です。棚板もいくつか穴があるため上下の調整も可能です。組み立てはものすごく簡単で、あっという間にできました。私的にはキャスター付なのもポイント高いです。安価なのでおすすめです。(白色とかあればもっと良かったです)

対象商品 : 41970295
2024-01-10
用途: 机下の棚
三方照明株式会社製造業

伸縮自在なので机下の棚として便利です。追加購入検討します。

対象商品 : 41970295
2023-06-05
用途: 使い道は分かりません

もっと大きいものと思って帰ってしまったので失敗しました。私のミスでので返品をせず使っていますが、今のところ使い道はあり

対象商品 : 41970295
2022-04-16
用途: 職場の自席足元で
その他業種

いわゆる「ソデ机」を足元に仕舞うと足が延ばせず困っていました。
そこでこれを試してみたわけですが,なかなかいいです。
もちろん足を全開に伸ばせるわけではないですが,足首から下が自由になるかどうかで過ごしやすさは雲泥の差があります。
ソデ机なら2段に物を置けますが,結局A4書類は縦2段では入らない。ならばいっそ,足元を快適にした方がいいです。
伸縮式なので耐久性はこれから使ってみないと何ともですが,今んとこ気に入ってます。

対象商品 : 41970295
2020-05-19
用途: 子供の勉強机の収納用
教育・研究機関

言うことなしです!組立て時間も15分弱ですし、ストッパーもついており、ブックスタンドを利用してさらに使いやすくなりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする