モノタロウ

シューズラック

シューズラック - モノタロウシューズラック - モノタロウシューズラック - モノタロウシューズラック - モノタロウシューズラック - モノタロウ
(15件のレビュー)

ワイヤーで組んだ簡易のシューズラックです。
シンプルなデザインなので設置場所も省スペースになります。

用途玄関付近の靴収納、シューズ収納などに段数4段材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)幅(mm)約545質量(kg)約3シルバー高さ(mm)約973奥行(mm)約232棚板高さ(mm)約210収納の目安約8足(靴)内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.0MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41970338-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41970338
2025-08-07
用途: 下足整理
建設業・工事業

玄関の靴が床に置かれているものを整理出来て助かってます。作りもしっかりして長持ちしそうです。

対象商品 : 41970338
2023-04-30
用途: 靴の収納
卸売・小売業

値段の割にしっかりとした作りでガタツキ調整ができるので安定性もあります。耐久性は今のところ使いはじめなのでわかりませんがわりあい持ちそうな気がします。ただ靴のサイズが27センチを超えてくると収納時に上の棚に干渉してきそうなので注意が必要です

対象商品 : 41970338
2022-05-26
用途: 会社用
ピデスアート製造業

小さい会社ですがラインナップ悩んだ結果これに決めました。
スリッパは隙間に入るしブーツは逆さまで置けるので用途多様で気に入っております。

対象商品 : 41970338
2022-01-21
用途: 玄関の整理整頓
その他業種

靴の収納用として購入しました。玄関の空いたスペースにうまく納まりました。玄関内の置きっぱなしの靴が見事に片付いてスッキリしました。価格も手頃プライスで良かったです!

対象商品 : 41970338
2021-07-13
用途: 作業靴ラック
電気・ガス・熱供給・水道業

濡れた靴はこのラックに干したまま乾かせます。
とても効率的な構造をしています。

対象商品 : 41970338
2021-02-03
用途: 狭い玄関に、男物の作業靴など乱雑に置いてあったので、整理するために購入

組み立てに少々、時間はかかりましたが、よくできています。狭いスペースを有効活用できるように、上手い傾斜が付いてます。自前の布をカバーがわりに付けて、来社する方の応対にもほとんど気付かれないようなオブジェにしました。

対象商品 : 41970338
2021-01-14
用途: 事務所の靴置き
医療・福祉・介護関連業

組み立てた後の安定感もあり、幅も高さも必要十分なサイズです。足の長さの微調整もできるので様々なシチュエーションで問題なく使えると思います。

対象商品 : 41970338
2020-12-23
用途: 靴収納

スリッパと運動靴を置くために(4人分)購入しましたが組み立ても簡単で多少安定感はないですが値段から言って問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
お客様組立品とありますが、工具は必要ですか。
回答:
組み立て用の工具は付属しておりませんので、プラスドライバーをご準備ください。
2024-07-23
質問:
組み立て後、折りたためますか。
回答:
折りたたみ式ではございません。
2024-07-23
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-07-23

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする