曜日別特売

恵水

恵水 - エフアンドエイ
(1件のレビュー)

天然砥石ウオストライトから特殊な製法でケイ酸を分離、ケイ酸ゾルを作り出します。
それを主にアミノ酸・微量要素を加え、無臭かつ無害な茶褐色の透明液体です。
「恵水」に含まれるケイ酸は吸収率の高い活性ケイ酸すなわちケイ酸ゾル(シリカゾル)です。
植物に吸収されるのはケイ酸ゾルでなければいけません。
植物の細胞を固くして、毛足をとがらせ体質を強化。
様々な試練を乗り越え健全で健やかな生育を促します。

成分ケイ酸1200mg/kg、カリウム1000mg/kg、窒素405mg/kg、燐酸13mg/kg、カルシウム71mg/kg、鉄430mg/kg、マンガン130mg/kg、亜鉛54mg/kg、銅69mg/kg、モリブデン10mg/kg、PH6.6原材料活性ケイ酸ゾル・バイオケイ素から抽出したアミノ酸液・微量要素
注意
※農薬と混合使用ができます。
※農薬の中で、アルカリ性のもの及び硫黄合剤との併用は避けてください。
※御使用後は必ず蓋をして直射日光を避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419706099056011箱(5kg×4缶)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
419706189056021箱(20kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41970618
2019-11-03
用途: 葉面散布、耐病性向上を目的として
農・林・水産業

耐病性向上を目的としてケイ酸肥料を与えることは有効だと思っています。そのケイ酸肥料のなかでもこの恵水はコストパフォーマンスも高くもう何年もジャブジャブと愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする