オイルゲージ

オイルゲージ - キーパー

洗練された円形の一体型構造になっており、
取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。
窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面
状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。
耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。
反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周
上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。
外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。
従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。

耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法B1(mm)
材質(窓)
適合ハウジング
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41972045A 20 720(+0.3+0.1)窓の有効径:137樹脂D2:Φ16.6、D:Φ20(H7H8)、B2:7.5(mm)
649
714(税込)
当日出荷
41972054A 25 725(+0.3+0.1)窓の有効径:177樹脂D2:Φ21.6、D:Φ25(H7H8)、B2:7.5(mm)
649
714(税込)
当日出荷
41972063A 30 830(+0.3+0.1)窓の有効径:218樹脂D2:Φ25.6、D:Φ30(H7H8)、B2:8.5(mm)
729
802(税込)
当日出荷
41972079A 35 835(+0.3+0.1)窓の有効径:268樹脂D2:Φ30.6、D:Φ35(H7H8)、B2:8.5(mm)
789
868(税込)
当日出荷
41972088A 40 1040(+0.3+0.1)窓の有効径:3010樹脂D2:Φ34.6、D:Φ40(H7H8)、B2:10.5(mm)
889
978(税込)
当日出荷
41972097A 50 1250(+0.3+0.1)窓の有効径:3812樹脂D2:Φ45、D:Φ50(H7H8)、B2: 12.5(mm)
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41972106A 60 1260(+0.3+0.1)窓の有効径:4812樹脂D2:Φ55、D:Φ60(H7H8)、B2: 12.5(mm)
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41972115A 63 1263(+0.3+0.1)窓の有効径:5112樹脂D2:Φ58、D:Φ63(H7H8)、B2: 12.5(mm)
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41972124B 20 720(+0.3+0.1)窓の有効径:137ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)D2:Φ16.6、D:Φ20(H7H8)、B2:7.5(mm)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41972133B 25 725(+0.3+0.1)窓の有効径:177ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)D2:Φ21.6、D:Φ25(H7H8)、B2:7.5(mm)
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41972149B 30 830(+0.3+0.1)窓の有効径:218ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)D2:Φ25.6、D:Φ30(H7H8)、B2:8.5(mm)
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41972158B 35 835(+0.3+0.1)窓の有効径:268ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)D2:Φ30.6、D:Φ35(H7H8)、B2:8.5(mm)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41972167B 40 1040(+0.3+0.1)窓の有効径:3010ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)D2:Φ34.6、D:Φ40(H7H8)、B2:10.5(mm)
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
41972176B 50 1250(+0.3+0.1)窓の有効径:3812ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)D2:Φ45、D:Φ50(H7H8)、B2: 12.5(mm)
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする