水高計

水高計 - 日新計器水高計 - 日新計器水高計 - 日新計器水高計 - 日新計器水高計 - 日新計器水高計 - 日新計器水高計 - 日新計器水高計 - 日新計器
(1件のレビュー)

温度計測,圧力計測が1台で測定が可能です。

用途主にボイラーや貯湯槽管理に使用されます。大きさ(Φ)100温度(℃)120接続R1/2感温部(mm)100内容量1個
注意
流速がある所でのご使用は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41973235PBS-ST0.6MPA立型
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41973244PBS-ST0.3MPA立型
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41973253PBT-ST0.3MPA横型
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41973269PBT-ST0.6MPA横型
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41973235
2022-12-07
用途: 暖房系統 利用
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

センサ挿入管 が長すぎる事が残念です 価格共安価で サイズ共小さい 60Φ~75Φ相当が  使い勝手が良いです、公共施設 ビル設用の計器であって 一般利用には、コスト共に使用にあたっては 無理があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする