ブラウンレザー オイル背縫

ブラウンレザー オイル背縫 - グローブマニア(川西工業)

選ばれたパフォーマンス。洗えるオイル加工革手袋。
特殊なめし(オイル加工)の手袋です。
柔らかく作業性が良いのが特長で、水に濡れて乾いても従来のものと比べてあまり硬くなりません。
使うほどに手になじむ牛床革を使用しています。
耐久性に優れ熱、炎、切創、摩擦、傷に強く重作業に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419750192265MM248.51122牛革(床革)ブラウンオイル加工・背縫いアテ付1
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
419751432265LL2591224牛革(床革)ブラウンオイル加工・背縫いアテ付1
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
419751682265LLLL25.59.212.525牛革(床革)ブラウンオイル加工・背縫いアテ付1
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする