シャープ
緊急ボタン
質量(g)
約84(電池を含む)
電池
電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約73×84×31
動作温度、湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~85%RH
防水性
IPX4相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41994244
DZEC100
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください