グリーンクロス
プライベートテント
災害時のトイレ用テントとして利用できます。雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。
用途
災害時トイレ用テント、防災備蓄用品
長さ(mm)
1100(組立時)
幅(mm)
1100(組立時)
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
1860(組立時)
アズワン品番
64-6554-26
メーカー商品コード
1137500001
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42000675
STⅢ
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
プライベートテント ST-Ⅲ&L
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった