グリーンクロス
フォールディングテーブル
2段階の高さ調整ができ、折り畳んでコンパクトに持ち運びができます。
用途
テーブル、防災備蓄用品
長さ(mm)
1800
幅(mm)
600
質量(kg)
9
高さ(mm)
700と380
フレーム
アルミ合金
材質(天板)
プリント合板
メーカー商品コード
6300001188
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42000693
ロング
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200