マルチ計測器
大口径クランプリーカー
クランプCT内径80mmの漏れ電流計
100μA~1000Aのワイド計測、記録計出力付
付属品
電池、ソフトケース
質量(g)
約500
電源
単4マンガン電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×225×37
機能
データホールド、フィルタスイッチ
測定レンジ
AC200mA/2000mA/20A/200A/1000A
CT窓径
74×80mm
確度
【交流電流確度】±2.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.1mA
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06068036
MCL-800D
¥
49,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください