ORIRO
オリロープ 可変フック2階用
一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。
軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。
材質
塩化ビニル(収納袋)
色
ライトグレー(収納袋)
内容量
1台
注意
※可変フックは評定品ではありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41994698
-
4080
5180
2.9+-0.29
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41994707
-
5100
6180
3.3+-0.33
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください