曜日別特売

パワードサブウーファー TS-WX300A

パワードサブウーファー TS-WX300A - Pioneer(パイオニア)

高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。
バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。

最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)113定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1299内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41998155TS-WX300A
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする