平野鞄
ラダーエリア ダッフルボストン 60cm
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、ショルダーベルト
材質
420Dナイロン
質量(g)
約590
容量(L)
約52
寸法(cm)
60×36×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996089
11197-01
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください