ラダーエリア ダッフルボストン 42cm

ラダーエリア ダッフルボストン 42cm - 平野鞄ラダーエリア ダッフルボストン 42cm - 平野鞄
仕様本体内部:吊りポケット、長手材質420Dナイロン質量(g)約380容量(L)約23寸法(cm)42×29×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199612511201-01
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする