曜日別特売

ジムカーナ 1680D角型ウェスト

ジムカーナ 1680D角型ウェスト - 平野鞄ジムカーナ 1680D角型ウェスト - 平野鞄
(2件のレビュー)

シティ、スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただける。丈夫で便利なウエストバッグ。

仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット、正面ァスナーポケット内部:アテポケット材質1680Dポリエスター/600Dポリエスター質量(g)約200寸法(cm)24×14×6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199617725860-01
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4199618625860-03
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
4199619525860-09
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41996186
2024-03-01
用途: 集金に使用

ポケット数が自分の使い方にぴったりの為、リピートです。
そろそろ、機能はそのままで新しい色、柄に変わるといいのですが。

対象商品 : 41996186
2023-05-30
用途: 財布や小物を入れて持ち歩きます。
その他業種

腰に付けるので、大きさが気になります。こちらの大きさが丁度いいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする