平野鞄
JCハミルトン 木手大口枠4枚仕切りダレス
色
黒
サイズ
A4F(ファイル)
仕様
ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、正面:ファスナーポケット、本体内部:4枚仕切り(中央仕切はファスナーポケット仕様)、アテポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、底鋲付
材質
軽量合皮
質量(g)
約1650
タイプ
大口枠ダレス(強化枠使用)
寸法(cm)
42×31×16
材質(取手)
天然木取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996344
22306-01
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください