曜日別特売

JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス

JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス - 平野鞄JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス - 平野鞄JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス - 平野鞄JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス - 平野鞄
サイズB4F(ファイル)仕様ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付中仕切り、アテポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、底鋲付材質軽量合皮質量(g)約1500タイプ口枠ダレス寸法(cm)42×30×18材質(取手)天然木取手内容量1個
注意
※内部4枚仕切仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199643922307-01
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする