曜日別特売

ワイヤレスHDMIプレゼンテーションSimple Cast

ワイヤレスHDMIプレゼンテーションSimple Cast - プリンストン

ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載

仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショット付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1セット内容親機1台+子機2台セット質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p保証期間1年保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード動作湿度(%)20~80(※結露無き事)保管温度範囲(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1音声LPCM(2ch)動作温度範囲(℃)0~45HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)内容量1台
注意
※音声は排他仕様になります。3.5mm ステレオミニピンジャック使用時はHDMI からの音声は送信されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41996834PTW-SPCAST
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする