タック
低反発もこもこベッド
届いてすぐに使える折りたたみベッド
低反発ウレタン入りで寝心地も満足。
色
ブラウン
種類
折りたたみベッド
機能
キャスター付
マットタイプ
低反発
材質
本体:スチール(紛体塗装)、合板・マット:(張地)ポリエステル、中材:ウレタンフォーム・ウレタンチップ
質量(kg)
約24.3
角度(°)
背もたれ:最大80
耐荷重(kg)
約90
キャスター
8個(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×200×34
厚さ(cm)
マット:約8
リクライニング
6段階
収納時寸法(cm)
約幅90.5×奥行28×高さ109.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572428
-
¥
29,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません