曜日別特売

LED交換球 エコビック100W

LED交換球 エコビック100W - 日動工業LED交換球 エコビック100W - 日動工業LED交換球 エコビック100W - 日動工業LED交換球 エコビック100W - 日動工業LED交換球 エコビック100W - 日動工業LED交換球 エコビック100W - 日動工業

水銀灯400W相当の明るさ
電気代74%ダウン!!
LED投光器 エコビック100W用交換球です。
形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)
他の口金E39器具でも使用できます。

電球の種類LED電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42007456L100W-E39J-SBK-50K13300
77,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
42007465L100W-E39J-WBK-50K12700
77,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする