チタン製水中ポンプ WUZ4形

チタン製水中ポンプ WUZ4形 - 川本ポンプ(川本製作所)
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42007718WUZ4-325-0.15S320.150.15単相100単相100507/3.50.02/0.11揚液:清水、海水
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007727WUZ4-325-0.15T320.150.15三相200三相200507/3.50.02/0.11揚液:清水、海水
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007736WUZ4-326-0.15S320.150.15単相100単相100607.8/3.50.02/0.11揚液:清水、海水
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007745WUZ4-326-0.15T320.150.15三相200三相200607.8/3.50.02/0.11揚液:清水、海水
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007763WUZ4-405-0.25T400.250.25三相200三相200509.5/5.50.02/0.125揚液:清水、海水
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007779WUZ4-406-0.25S400.250.25単相100単相1006010/5.20.02/0.125揚液:清水、海水
139,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007788WUZ4-406-0.25T400.250.25三相200三相2006010/5.20.02/0.125揚液:清水、海水
139,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007797WUZ4-505-0.4S500.40.4単相100単相1005010.5/4.80.05/0.2揚液:清水、海水
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007806WUZ4-505-0.4T500.40.4三相200三相2005010.5/4.80.05/0.2揚液:清水、海水
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007815WUZ4-505-0.75500.750.75三相200三相2005015.8/8.50.05/0.25揚液:清水、海水
175,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007824WUZ4-506-0.4T500.40.4三相200三相2006012/5.50.05/0.2揚液:清水、海水
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007833WUZ4-506-0.75500.750.75三相200三相2006016.2/7.50.05/0.25揚液:清水、海水
175,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
42007754WUZ4-405-0.25S-0.25--単相100509.5/5.50.02/0.125揚液:清水、海水
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする