櫻川ポンプ製作所
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途
土木、建設工事の排水。
わき水、たまり水の排水。
工場の排水設備用。
マンホール、地下道のピット排水。
農業、工業の給排水。
残水位(mm)
80
運転可能最低水位(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42007849
US-40J-50HZ
50
0.4
単相100
50
8
8
0.1
¥
55,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42007858
US-222B-60HZ
50
1.5
三相200
60
10
15
0.2
¥
224,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください