櫻川ポンプ製作所
底水用自動水中ポンプ UEXK形
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
質量(kg)
12
全揚程(m)
8
吐出口径(Φmm)
50
吐出量(m
3
/min)
0.1
残水位(mm)
~2
運転可能最低水位(mm)
10(開始)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m
3
/min)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42007876
UEXK-40B-60HZ
0.1
8
50
0.4
単相100
60
¥
75,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42007867
UEXK-40B-50HZ
0.1
8
50
0.4
単相100
50
¥
68,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください