曜日別特売

楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。

用途室内の窓枠材質アルミ内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※L=1500以上の場合、補強用芯材をご使用下さい(SK-6078A-2に付属)。
※室内用です。
※セットのみでの販売となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41998706SK-6078A-1手摺パイプ(40×24×2.0)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジシルバー(抗菌アルマイト処理)L:1200、H×W×T:40×24×2.0
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998715SK-6078A-1手摺パイプ(40×24×2.0)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジステンカラー(抗菌アルマイト処理)L:1200、H×W×T:40×24×2.0
10,000
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998724SK-6078A-1手摺パイプ(40×24×2.0)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ木目調(印刷)L:1200、H×W×T:40×24×2.0
14,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998733SK-6078A-2手摺パイプ(40×24×2.0)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ、補強用芯材(鋼製)シルバー(抗菌アルマイト処理)L:1800、H×W×T:40×24×2.0
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998749SK-6078A-2手摺パイプ(40×24×2.0)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ、補強用芯材(鋼製)ステンカラー(抗菌アルマイト処理)L:1800、H×W×T:40×24×2.0
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41998758SK-6078A-2手摺パイプ(40×24×2.0)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ、補強用芯材(鋼製)木目調(印刷)L:1800、H×W×T:40×24×2.0
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41998749
2021-10-06
用途: 窓、内側手摺追加
青葉商事

施工も簡単で内部補強もしっかり入るので安心して設置、使用出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする