コーナーガード(反射材付)

コーナーガード(反射材付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード(反射材付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード(反射材付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード(反射材付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード(反射材付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。

用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など黄色材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8内容量1本
注意
※取付ビス・アンカーは別途お客様にてご用意お願い致します。
※樹脂本体セット時は反射材を傷めないよう、取付金具の片側に全てはめ込んでから反対側をすこしずつはめ込んでください。
※本体を上から無理にセットすると、反射材を傷めるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41999013SK-CNG-3YL
7,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ガレージ縁石に取付
株式会社ケイ・エム・ディーサービス業

取付金具を取り付け後コナーガード(ゴメ製)が取り付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする