神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ
神栄ホームクリエイトの適合コーナーガード専用のエンドキャップ部材です。
用途
駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色
黄色
材質
樹脂
適合
SK-CNG-2YL、SK-CNG-2AV、SK-CNG-3YL
内容量
1個
注意
※現場にて接着が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41999029
SK-CNG-2CAP
¥
440
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください