エコリカ
ICCL82リサイクルインクカートリッジ カラー(顔料)
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカー
エプソン
適合
PX-S05B/PX-S05W
種別
リサイクル
色
カラー
質量(g)
36
パッケージサイズ(mm)
W130×H160×D26
メーカー純正品番
ICCL82
インク
顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
回収方法
使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41999363
ECI-E82CL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった