クリーンネット

クリーンネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)クリーンネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)クリーンネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)

一般的な網戸の網目(18メッシュ)です。

用途網戸張り替え用防虫網メッシュ18×18寸法(cm×m)91×2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)1.15内容量1本
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42000596-0.912グレーポリプロピレン
オープン
438
482(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする