曜日別特売

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 - テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 - テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 - テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 - テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 - テクロック

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。

仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
押針形状(mm)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10229248GS-750GタイプB(置針式)先端R0.1(30°円すい形)550-8050(56.1-821.1gf)
69,220
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10229257GS-751GタイプC(置針式)先端直径0.79(35°円すい台形)0-44450(0-4533gf)
69,220
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
10229266GS-752GタイプDO(置針式)先端R1.19(半球形)0-44450(0-4533gf)
69,220
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10229275GS-753GタイプO(置針式)先端R1.19(半球形)550-8050(56.1-821.1gf)
77,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10229284GS-754GタイプOO(置針式)先端R1.19(半球形)203-1111(20.7-113.3gf)
77,200
65,980
72,578(税込)
当日出荷
64986435GS-750G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプB(置針式)先端R0.1(30°円すい形)550-8050(56.1-821.1gf)
オープン
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986444GS-751G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプC(置針式)先端直径0.79(35°円すい台形)0-44450(0-4533gf)
オープン
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986453GS-752G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプDO(置針式)先端R1.19(半球形)0-44450(0-4533gf)
オープン
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986469GS-753G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプO(置針式)先端R1.19(半球形)550-8050(56.1-821.1gf)
オープン
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986478GS-754G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプOO(置針式)先端R1.19(半球形)203-1111(20.7-113.3gf)
オープン
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする