玄人志向
PC用アダプター
色
黒
出力
DVI
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
入力
HDMI
対応
HDCP
オス形状
DisplayPort/HDMI
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42001436
HDMI-DVI
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください