曜日別特売

MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用

MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。

用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42002608292435S
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
42002617292436M
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
42002626292437L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42002635292438XL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42002626
2025-12-16
用途: 粉塵作業
建設業・工事業

意外と楽に着用出来るし、作業動作を邪魔しないところも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする