曜日別特売

メモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー)

メモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー) - サンケイメモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー) - サンケイメモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー) - サンケイメモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー) - サンケイメモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー) - サンケイメモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー) - サンケイメモ板付きミーティングチェア CM104-MXM(張地:ビニールレザー) - サンケイ

快適シート「S-Fit」を搭載したミーティングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:ビニールレザー
メモ板付モデル
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

仕様メモ板を跳ね上げて、平積み脚数4脚、スタッキング可能幅(mm)538質量(kg)6.6高さ(mm)760奥行(mm)678肘掛なし材質(フレーム)25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)色(フレーム)シルバー材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキングメモ台あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42010965CM104-MXM1脚ライトグレー538×678×7606.6
36,900
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42010974CM104-MXM1脚ブルーグレー538×678×7606.6
36,900
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42010983CM104-MXM1脚ライトグリーン538×678×7606.6
36,900
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42010999CM104-MXM1箱(2脚)ライトグレー538×678×7606.6
73,800
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011008CM104-MXM1箱(2脚)ブルーグレー538×678×7606.6
73,800
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011017CM104-MXM1箱(2脚)ライトグリーン538×678×7606.6
73,800
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする