サンケイ
キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布)
快適シート「S-Fit」を搭載したミーティングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:布
キャスター付モデル
強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)
494
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
760
奥行(mm)
544
キャスター
あり
肘掛
なし
キャスター径(Φmm)
50
材質(フレーム)
25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)
色(フレーム)
シルバー
材質(座面)
背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スタッキング
不可
脚の種類
キャスター脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42011105
CM104-MYC
1脚
-
494×544×760
4.7
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011114
CM104-MYC
1脚
スモークブルー
494×544×760
4.7
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011123
CM104-MYC
1脚
ブラック
494×544×760
4.7
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011139
CM104-MYC
1脚
モスグリーン
494×544×760
4.7
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011148
CM104-MYC
1箱(4脚)
-
494×544×760
4.7
¥
90,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011157
CM104-MYC
1箱(4脚)
スモークブルー
494×544×760
4.7
¥
90,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011166
CM104-MYC
1箱(4脚)
ブラック
494×544×760
4.7
¥
90,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011175
CM104-MYC
1箱(4脚)
モスグリーン
494×544×760
4.7
¥
90,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。