サンケイ
キャスター・肘付きミーティングチェア CM105-MYC(張地:布)
快適シート「S-Fit」を搭載したミーティングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:布
キャスター・肘付き
強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)
518
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
760
奥行(mm)
544
キャスター
あり
肘掛
あり
キャスター径(Φmm)
50
材質(フレーム)
25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)
色(フレーム)
シルバー
座幅(mm)
400
座高(mm)
420
材質(座面)
背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)
座奥行(mm)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スタッキング
不可
脚の種類
キャスター脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42011464
CM105-MYC
1脚
ブラック
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011473
CM105-MYC
1脚
モスグリーン
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011489
CM105-MYC
1脚
スモークブルー
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011498
CM105-MYC
1脚
-
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011507
CM105-MYC
1箱(4脚)
ブラック
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
109,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011516
CM105-MYC
1箱(4脚)
モスグリーン
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
109,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011525
CM105-MYC
1箱(4脚)
スモークブルー
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
109,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011534
CM105-MYC
1箱(4脚)
-
518×544×760
420
400×430
5.8
¥
109,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。