曜日別特売

ループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ)

ループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ

快適シート「S-Fit」を搭載し、「快適性」と「収納性」を両立させたループスタッキングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:ビニールレザー
フレーム:クロームメッキ
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

幅(mm)510質量(kg)4.1高さ(mm)752奥行(mm)516キャスターなし張地ビニールレザー(抗菌)パイプ径(Φmm)12.7材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)色(フレーム)シルバー(クロームメッキ)座幅(mm)400座高(mm)420材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ハードボード、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)、ウレタンフォーム座奥行(mm)430グリーン購入法適合スタッキング6脚まで可能脚の種類固定脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42011543CM270-CZX1脚ブルーグレー510×516×752420400×4304.1
21,300
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011559CM270-CZX1脚ライトグレー510×516×752420400×4304.1
21,300
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011568CM270-CZX1脚ライトグリーン510×516×752420400×4304.1
21,300
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011577CM270-CZX1脚-510×516×752420400×4304.1
21,300
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42011586CM270-CZX1箱(4脚)ブルーグレー510×516×752420400×4304.1
85,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011595CM270-CZX1箱(4脚)ライトグレー510×516×752420400×4304.1
85,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011604CM270-CZX1箱(4脚)ライトグリーン510×516×752420400×4304.1
85,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42011613CM270-CZX1箱(4脚)-510×516×752420400×4304.1
85,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする